Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Rose+Krieger Klemmstreifen, für 80mm Schlitten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-373-8017
Hersteller:
     RK Rose + Krieger
Herst.-Nr.:
     00091850
EAN/GTIN:
     5059040260214
Suchbegriffe:
3738017
Pneumatik, Hydraulik und Antriebsel...
Antriebselemente - Lineartechnik Fü...
Positioniertische-Klemmleistensätze...
Typ = Klemmbügel
Für Schlitten-Breite = 80mm

Combination Accessories. Clamping strips for compound table assembly, for attaching to the existing construction and for clamping additional equipment Angle combinations for creating 2-axis assemblies less than 45° and 90° Combination plates for accommodating drilling templates for securing attachments, including connector block set and fixing devices Plates and strips are natural anodised aluminium
Weitere Suchbegriffe: Rose+Krieger, 00091850
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 35,56*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,86*
€ 51,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,83*
€ 45,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,56*
€ 42,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.