Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Rose+Krieger Klemmstreifen, für 120mm Schlitten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-373-7884
Hersteller:
     RK Rose + Krieger
Herst.-Nr.:
     00091853
EAN/GTIN:
     5059040260191
Suchbegriffe:
3737884
Pneumatik, Hydraulik und Antriebsel...
Antriebselemente - Lineartechnik Fü...
Positioniertische-Klemmleistensätze...
Typ = Klemmbügel
Für Schlitten-Breite = 120mm

Kombinationsbauteile. Klemmleistensätze zur Kreuztischmontage, zur Befestigung an der vorhandenen Konstruktion und zum Aufspannen von Hilfsmitteln Kombiwinkel zur Erstellung von 2-Achs-Kombinationen unter 45° und 90° Kombiplatten zum Einbringen von Bohrbildern für die Befestigung von Aufbauten, inklusive Klemmleistensatz und Befestigungsmaterial Material der Kombibauteile Aluminium eloxiert Befestigungsmaterial galv. verzinkt oder VA
Weitere Suchbegriffe: Rose+Krieger, 00091853
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 72,00*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,19*
€ 97,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,20*
€ 89,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,00*
€ 85,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.