Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Rose+Krieger Kombiwinkel, für 50mm Schlitten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-373-7812
Hersteller:
     RK Rose + Krieger
Herst.-Nr.:
     00091854
EAN/GTIN:
     5059040260184
Suchbegriffe:
3737812
Pneumatik, Hydraulik und Antriebsel...
Antriebselemente - Lineartechnik Fü...
Positioniertische-Klemmleistensätze...
Typ = Kombinationswinkel
Für Schlitten-Breite = 50mm

Combination Accessories. Clamping strips for compound table assembly, for attaching to the existing construction and for clamping additional equipment Angle combinations for creating 2-axis assemblies less than 45° and 90° Combination plates for accommodating drilling templates for securing attachments, including connector block set and fixing devices Plates and strips are natural anodised aluminium
Weitere Suchbegriffe: Rose+Krieger, 00091854
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 72,05*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,09*
€ 96,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,53*
€ 88,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,05*
€ 85,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.