Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Rose+Krieger Kombiplatte, für 80mm Schlitten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-373-7783
Hersteller:
     RK Rose + Krieger
Herst.-Nr.:
     00094363
EAN/GTIN:
     5059040260511
Suchbegriffe:
3737783
Pneumatik, Hydraulik und Antriebsel...
Antriebselemente - Lineartechnik Fü...
Positioniertische-Klemmleistensätze...
Typ = Kombinationsplatte
Für Schlitten-Breite = 80mm

Combination Accessories. Clamping strips for compound table assembly, for attaching to the existing construction and for clamping additional equipment Angle combinations for creating 2-axis assemblies less than 45° and 90° Combination plates for accommodating drilling templates for securing attachments, including connector block set and fixing devices Plates and strips are natural anodised aluminium
Weitere Suchbegriffe: Rose+Krieger, 00094363
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 68,18*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,09*
€ 91,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,57*
€ 83,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,18*
€ 81,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.