Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Rose+Krieger Linearschlitten, 75mm x 50mm, Hub 75mm, 125N


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-373-7705
Hersteller:
     RK Rose + Krieger
Herst.-Nr.:
     FNA5023TA0170
EAN/GTIN:
     5059040260801
Suchbegriffe:
3737705
Pneumatik, Hydraulik und Antriebsel...
Antriebselemente - Lineartechnik Fü...
Positioniertische
Schlitten-Länge = 50mm
Schlitten-Breite = 75mm
Gesamtlänge = 192.5mm
Hublänge = 75mm
Statische Traglast = 125N

Positioning Carriage. Aluminium guide rail extrusion and carriage High guidance accuracy Vernier fine adjustment knob Positioning accuracy with threaded spindle ±0.1mm Self-locking threaded spindle All sizes can be easily combined together and/or with the next smaller or larger positioning carriage with the aid of optional accessories
Weitere Suchbegriffe: Rose+Krieger, FNA5023TA0170
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 221,18*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 249,64*
€ 297,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 221,18*
€ 263,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.