Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Messeinsatz federnd,205 mm - Herst.Art-Nr.: R14-301-205-3L-400C


Menge:  Stück  
Produktinformationen von RS_Components
Produktbild
Artikel-Nr.:  108EL-370-8757
Hersteller:  Reckmann
Herst.-Nr.:  R14-301-205-3L-400C
EAN:  k.A.
Sensor, Temperaturfühler, Platinwiderstand, Pt100, Messeinsatz federnd, 205mm // Messeinsätze für Widerstandsthermometer / Einsteck-Widerstandsthermometer mit Bajonettverschluss / Guter Wärmeübergang durch einstellbaren Federdruck / Ein- und Ausbau ohne Werkzeug / Für Temperaturmessungen in Festkörpern, Gleitlagern und Werkzeugen / Durch die besondere Form der Messspitze sind diese Temperaturfühler für den Einsatz in planen und spitzen Bohrungen geeignet
... > Temperatursensoren Zubehör > Temperaturfühler > Messeinsätze für Widerstandsthermometer
Weitere Suchbegriffe: Thermometer, Widerstandsthermometer, Temperatursensoren Zubehör, Messeinsätze für Widerstandsthermometer, 3708757, Temperatursensor, Temperatur-Sensor, Temperatur-Fühler, Thermometerbauteile (elektrisch), Messwiderstand
Angebote (1)
Versand
Netto
RS_Components
€ 6,95*
€ 55,10*
Preise von RS_Components
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,10*
€ 65,57
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von RS_Components
Versand von RS_Components
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 133,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von RS_Components
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Zubehör
Reckmann
R9-1819
€ 11,60*
€ 13,80
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG