Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Leitungssuchgerät 701K Classic - Herst.Art-Nr.: 50658603


Menge:  Stück  
Produktinformationen von RS_Components
Produktbild
Artikel-Nr.:  108EL-370-5247
Hersteller:  Klauke
Herst.-Nr.:  50658603
EAN:  k.A.
Telekommunikation, Leitungssuchgerät, Sonde, Tongenerator, 701K Classic // Anwendung=Ermöglicht Polaritätsprüfung von Leitungen 1 und 2, Typ=Sonden- und Tongenerator-Set // Sonden- und Tongenerator-Set 701K Classic / Cable Tracing Headset - RX17A / Enables cable tracing to be carried out in noisy environments and improves discrimination between crosstalk induced in mixed pairs or actual pair identification. / Fitted with a 6-way 631A plug / Supplied in a nylon bag
... > LAN Tester Zubehör > Kabelverfolgung > Sonden- und Tongenerator-Set 701K Classic
Weitere Suchbegriffe: LAN Tester Zubehör, Kabelverfolgung, Sonden- und Tongenerator-Set 701K Classic, 3705247, Telekommunikationstester, Telekommunikation Prüfgerät, Prüftelefon, Prüf-Telefon, Testtelefon, Sonde
Angebote (1)
Versand
Netto
RS_Components
€ 6,95*
€ 106,10*
Preise von RS_Components
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 106,10*
€ 126,26
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von RS_Components
Versand von RS_Components
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 133,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von RS_Components
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG