Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

MN21 Tester - Herst.Art-Nr.: P01120418


Menge:  Stück  
Produktinformationen von RS_Components
Produktbild
Artikel-Nr.:  108EL-369-9962
Hersteller:  Chauvin Arnoux
Herst.-Nr.:  P01120418
EAN:  k.A.
Prüfgerät, MN21 Tester // CA6115 Insulation Tester / Prüfgerät VDE 0100, SATURN 100 plus / Multifunktionaler Installationstester - robust, zuverlässig und kompakt (IP40) / Prüfungen nach BS, DIN VDE 0100 und ÖVE EN1 / RCD-Prüfung, Erdungswiderstand, Isolationswiderstand, Schleifenimpedanz, Widerstandsmessung, Durchgangsprüfung und Drehfeldmessung / Patentierte Nichtauslöseprüfung und Überstrom-Auslöseprüfung / Mit 1x, 2x und 5x RCD Auslöseprüfung mit Anzeige von Auslösestrom und Auslösezeit / Schutz gegen Fehlbedienung und Überprüfung auf korrekten Anschluss der Messleitungen / Sicherheit: 300V CAT II, Verschmutzungsgrad 2
... > Zangenmessgeräte > Chauvin Arnoux 16th Edition Prüfgeräte > CA6115 Insulation Tester
Weitere Suchbegriffe: Zangenmessgeräte, Chauvin Arnoux 16th Edition Prüfgeräte, CA6115 Insulation Tester, 3699962, Sondermessgerät (Elektrische Größen), Dreheisen-Spannungsmesser, Drehspul-Strommesser, Zangenmeßgerät, Wanddickenmeßgerät, Kapazitätsmeßgerät
Angebote (1)
Versand
Netto
RS_Components
2 Tage
Frei Haus
€ 156,40*
Preise von RS_Components
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 156,40*
€ 186,12
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von RS_Components
Versand von RS_Components
Lieferzeit:2 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 133,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von RS_Components
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG