Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Signal Construct Anzeigelampe LED gelb, bündige Blende, 24 ? 28 V / 10 mA, Ø 12 mm, Bohrung 10mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-369-4024
Hersteller:
     Signal Construct
Herst.-Nr.:
     SKGH10124
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kontrolllampe
Kontrollleuchte
LED Anzeigelampen
LED-Signalleuchte
Nennspannung = 24 ? 28 V
Signalfarbe = Gelb
Montagebohrung ø = 10mm
Lampengröße = 12 mm
Länge = 38 mm
Lampentyp = LED
Anschlussart = Steckanschluss
Blendenform = Bündig
Intensität = 1200 mcd @ 20 mA
Stromstärke = 10 mA

LED-Anzeigelampe, 10 mm Montagebohrung, 12 und 24 V AC/DC, 130 und 230 V AC. Rastmontage - keine zusätzliche Hardware erforderlich 12 mm farbige diffuse Polycarbonat-Fresnel-Streuscheibe, superflach Breiter Strahlungswinkel 0,110 Zoll (2,8 mm) Anschlüsse (0,8 mm dick)
Weitere Suchbegriffe: Meldelampe, Meldeleuchte, Signalleuchte, Warnlampe, Warnleuchte, warnleuchte led gelb, led anzeigelampen, meldelampen gelb, 3694024, Beleuchtung, Anzeigelampen und Zubehörteile, Anzeigen, Signal Construct, SKGH10124
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 2,46*
€ 3,65*
Lager 108
€ 6,95*
ab € 2,81*
€ 3,66*
€ 4,50*
ab € 2,98*
€ 5,24*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,66*
€ 4,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,27*
€ 3,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,13*
€ 3,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,00*
€ 3,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,81*
€ 3,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
55001250*B
ab € 0,28*
Zubehör
RS Pro
51002050*B
ab € 0,26*
Zubehör
RS Pro
ST190473
ab € 47,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG