Home
Über Mercateo
AGB
Service & Hilfe
Warenkorb
Steckerladegerät 6V 0,3A - Herstellerartikelnr.: 9640000120
Menge:
Stück
Produktinformationen
von RS_Components
Artikel-Nr.:
108EL-367-8454
Hersteller:
Mascot International
Herst.-Nr.:
9640000120
EAN:
k.A.
Suchbegriffe:
Einbauladegerät
Ladegerät Blei
Schnellladegerät
Steckerladegerät
Ladegeräte, Einsteckladegerät, Bleiakkus, 0.3A, 6V, dreistufig, Verpolungsschutz, Ladestatusanzeige
... >
Ladegeräte
>
Bleiakkus
>
3-Stufiges Einsteckladegerät 0,3A bis 2,7A
Weitere Suchbegriffe:
Tischladegerät
,
Unilader
,
Akku-Ladegerät
,
Batterieladegerät
,
Bleiakkus
,
Einsteckladegerät
,
Ladegerät
,
Ladegeräte
,
Ladestation
,
Universalladegerät
Angebote
(1)
Lieferzeit
max. 1 Tag
Versand
Netto
RS_Components
1 Tag
€ 5,95*
€ 60,50*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Lagerstand anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise
von RS_Components
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,50*
€ 72,00
pro Stück
ab 11 Stück
€ 57,82*
€ 68,81
pro Stück
ab 26 Stück
€ 56,19*
€ 66,87
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand
von RS_Components
Versand
von RS_Components
Lieferzeit:
1 Tag
Lagerstand:
keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel
von RS_Components
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt. / UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & Hilfe
AGB
Impressum
© 1999-2008
Mercateo AG