Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Funktionsgenerator TGA 1242 - Herst.Art-Nr.: 59120-1770


Menge:  Stück  
Produktinformationen von RS_Components
Produktbild
Artikel-Nr.:  108EL-367-6723
Herst.-Nr.:  59120-1770
EAN:  k.A.
Suchbegriffe:
Funktionsgeneratoren
Generator, Frequenzgenerator, Funktionsgenerator, arbiträr, 2-Kanal, 16MHz, TGA 1242 // TGA1242/1244 40MHz Arbiträr-Multifunktionsgenerator / ISO-TECH IFA730 (DDS) 30MHz / 30MHz direct digitally synthesised source.20mHz frequency resolution. ±10ppm frequency accuracy. / 12 bit 5MS/s arbitrary waveforms / Sine, triangle, ramp and square waveforms. / Internally synthesised FM, AM and phase modulation / Linear and log sweeps / RS-232 interface / Arbitrary waveform composer software for Windows 95
... > HF-Messeinrichtungen > Arbiträrsignalgeneratoren > TGA1242/1244 40MHz Arbiträr-Multifunktionsgenerato
Weitere Suchbegriffe: HF-Messeinrichtungen, Arbiträrsignalgeneratoren, TGA1242/1244 40MHz Arbiträr-Multifunktionsgenerato, 3676723, Generator, Signalgenerator, Impulsgenerator, Frequenzgenerator, Funktionsgenerator, Multifunktionsmessgerät Elektrische Größen
Angebote (1)
Versand
Netto
RS_Components
Frei Haus
€ 3.083,00*
Preise von RS_Components
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.083,00*
€ 3.668,77
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von RS_Components
Versand von RS_Components
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 133,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von RS_Components
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG