Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Dickschichtwiderstand 1W R020 - Herstellerartikelnummer: 366-8609


Menge:  Stück  
Produktinformationen von RS_Components
Produktbild
Artikel-Nr.:  108EL-366-8609P
Hersteller:  RS Components
Herst.-Nr.:  366-8609
EAN:  k.A.
Lieferung in Produktionsverpackung in einer Box! Mit Artikel-Nr.366-8609 auch in Standardverpackung erhältlich. Widerstand, Dickschicht, Sensorwiderstand, induktionsarm, niederOhmig, 1%, 1W, R020 Dieser Artikel ist vom Umtausch ausgeschlossen.
... > Niederohmwiderstände > Stromfühler ? Leiterplattenmontage / SMD > Serie OAR1
Weitere Suchbegriffe: Niederohmwiderstände, Stromfühler ? Leiterplattenmontage / SMD
Angebote (1)
Mind.-Menge
Versand
Netto
RS_Components
5
€ 5,95*
€ 0,76*
Preise von RS_Components
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,76*
€ 0,90
pro Stück
ab 80 Stück
€ 0,56*
€ 0,67
pro Stück
ab 255 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Vergleichspreis: 5 Stück für € 3,80*
Lieferzeit / Lagerstand von RS_Components
Versand von RS_Components
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel von RS_Components
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG