Produktinformationen von RS_Components |  |
 | |
| Artikel-Nr.: 108EL-366-8609 Herst.-Nr.: OAR1-R02FI EAN: k.A. |
| |
|
|  |  |
 | Lieferung in Standardverpackung. Mit Artikel-Nr. 366-8609P auch in Produktionsverpackung erhältlich. // Widerstand, Dickschicht, Sensorwiderstand, induktionsarm, niederOhmig, 1%, 1W, R020 // Aufbewahrungsbox=Radial, Technologie=Metal Film, Widerstandswert=0.02Ohms, Widerstandstoleranz=1%, Nennleistung=1W, Temperaturkoeffizient=20 // Serie OAR1 / Serie MSR-5 / Entwickelt für Anwendungen wie Strommessungsbrückenstecker sowie Rückkopplungs- und/oder / Impulserkennung und als robuste Alternative zu / vergossenen Bauformen ausgeführt / Sehr niedriger Ohmwert einhergehend mit niedriger Toleranz. / Induktivität unter 10 nH / Baubedingt flammsicher / Niedriger TCR: ±20 ppm/°C |
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Widerstände, Stromfühler ? Leiterplattenmontage / SMD, Serie OAR1, 3668609, Dickschicht, induktionsarm, Widerstand |
|  |  |
|
|