Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Hanna Instruments pH- und Wasseranalyse-Messgerät HI 991300


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-366-6186
Hersteller:
     Hanna Instruments
Herst.-Nr.:
     HI991300
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Batterie-pH-Meter
Konduktometer
Labor-pH-Messgerät
Labor-pH-Meter
pH-Wert max. = +14pH-Wert
pH Minimum = 0pH-Wert
pH Auflösung = 0.01pH-Wert
ph Genauigkeit max. = ±0.01pH-Wert
Temperaturmessung max. = +60 °C
Temperatur min. = 0°C
Temperatur Messauflösung = 0.1°C
Temperatur Messgenauigkeit max. = ±0,5 °C
Leitfähigkeit max. = 3999µS/cm
Leitfähigkeit min. = 0µS/cm
Auflösung Leitfähigkeit = 1µS/cm
Genauigkeit Leitfähigkeit max. = ±2%
Batterietyp = AAA

Kombiniertes Messgerät für pH/Leitfähigkeit und Zubehör. Vier Messungen in einem Messgerät: pH-Wert, Leitfähigkeit, Gehalt an gelösten Feststoffen und Temperatur. Auf dem Bildschirm dargestellte Messwerte und Meldungen erleichtern alle Messungen. Ergonomisches Gehäuse. Temperaturkompensierte pH-Wert- Messungen von 0 → +60 °C. Mit 1 m langem Kabel, Batterien und stabiler Tasche. Bestellen Sie das Gerät mit Kalibrierungslösungen. Zubehör: HI 1288: Ersatzsonde für pH / Leitfähigkeit / TDS / °C - HI 710007: blaue stoßfeste Tasche. Alkali-Mangan-Batterien (Best.-Nr. < 591-657') 591-657 auch separat im Katalog erhältlich.
Weitere Suchbegriffe: Leitfähigkeitsmessgerät, Leitfähigkeitstester, Mehrparameter Messgerät, Messgerät pH, Multifunktions pH-Meter, Multiparameter-Messgerät, PH-Messer, pH-Messgerät, pH-Messgeräte, pH-Meter, Taschen pH-Meter, Tisch-pH-Messgerät, Tisch-pH-Meter, hanna konduktometer, konduktometer, 3666186, Prüf- und Messtechnik, Flüssigkeitsanalysegeräte, pH- und Wasseranalyse-Messgeräte, Hanna Instruments, HI991300
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 438,62*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 495,80*
€ 590,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 438,62*
€ 521,96
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ansmann
5035042
ab € 5,37*
Zubehör
Duracell
DUR394002746
ab € 4,11*
Zubehör
Ansell
92-600/085
ab € 19,73*
Zubehör
RS Pro
LR03 12S
ab € 5,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.