Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Steckerladegerät 12V 2,7A - Herst.Art-Nr.: 9640000122


Menge:  Stück  
Produktinformationen von RS_Components
Produktbild
Artikel-Nr.:  108EL-366-3812
Hersteller:  Mascot International
Herst.-Nr.:  9640000122
EAN:  k.A.
Ladegeräte, Einsteckladegerät, Bleiakku, 2.7A, 12V, dreistufig, Verpolungsschutz, Ladestatusanzeige // 3-Stufiges Einsteckladegerät 0,3A bis 2,7A / Switch Mode, 2-Stage, Lead Acid Charger / Automatic charger for 12V lead acid batteries / Bench-Top plastic case with carrying handle / 3-colour LED charge status indicator / Reverse polarity protected and short circuit proof / Light weight switch mode technology (0.68kg) / Trickle charging / Stand-by and parallel operation
... > Akku-Ladegeräte > Bleiakkus > 3-Stufiges Einsteckladegerät 0,3A bis 2,7A
Weitere Suchbegriffe: Akku-Ladegeräte, Bleiakkus, 3-Stufiges Einsteckladegerät 03A bis 27A, 3663812, Ladegerät, Akku-Ladegerät, Steckerladegerät, Einsteckladegerät
Angebote (1)
Versand
Netto
RS_Components
€ 6,95*
€ 61,90*
Preise von RS_Components
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,90*
€ 73,66
pro Stück
ab 11 Stück
€ 59,08*
€ 70,31
pro Stück
ab 26 Stück
€ 57,39*
€ 68,29
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von RS_Components
Versand von RS_Components
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 133,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von RS_Components
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG