Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Blitzleuchte 24VDC orange - Herst.Art-Nr.: 82830055


Menge:  Stück  
Produktinformationen von RS_Components
Artikel-Nr.:  108EL-365-9841
Hersteller:  WERMA Signaltechnik
Herst.-Nr.:  82830055
EAN:  k.A.
Signalgeber, Optisch, Blitzleuchte, Or., 24V, DC // Serie=828, Versorgungsspannung=24Vac/dc, Typ=Flash, Montagefläche=Dia 100mm, Lichtausbeute=5J, Stromverbrauch:=300mA, Linsenfarbe=Gelb, Nominale Blinkfrequenz=1Hz // Xenon-Blinkleuchten 828 / Drehspiegelblinkleuchte - Serie 883 / Verschleißarmer Reibantrieb für längere Lebensdauer und höhere Vibrationsbeständigkeit / Druckausgleichsventil verhindert Kondensation / Hohe Stoßfestigkeit bis 20 Joules / Schutzart IP65 / Montage und Anschluss ohne Zerlegen des Mechanismus / Lieferung einschließlich Linse, Kabeleinführung mit Dichtung und Halogenlampe
... > Xenon-Signalleuchten > Werma Signaltechnik Statische und blinkende Leucht > Xenon-Blinkleuchten 828
Weitere Suchbegriffe: Industrie - Blinkleuchte, Warnlampe, Warnleuchte, Xenon Blitzleuchte, Xenon-Signalleuchte, Xenon-Signalleuchten, Werma Signaltechnik Statische und blinkende Leucht, Xenon-Blinkleuchten 828, 3659841, Signalgeber, Industrie-Signalgeber, Warngerät, Signalgerät
Angebote (2)
Einheit
Versand
Netto
^
RS_Components
pro Stück
€ 6,95*
€ 76,50*
1 Tag
pro Stück
€ 5,95*
€ 84,35*
Preise von RS_Components
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,50*
€ 91,04
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von RS_Components
Versand von RS_Components
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 133,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von RS_Components
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Zubehör
WERMA Signaltechnik
97582605
€ 8,00*
€ 9,52
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG