Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Videokabel,HF,5adr,50m - Herst.Art-Nr.: 268-315-020


Menge:  Paket  
Produktinformationen von RS_Components
Produktbild
Artikel-Nr.:  108EL-365-7823
Hersteller:  VDC
Herst.-Nr.:  268-315-020
EAN:  k.A.
Suchbegriffe:
twinax
Videokabel
Kabel, Video, 5-adrig, hochfrequenz, farbcodiert, PVC, Neopren, 50m // 0m Steckertyp=BNC, Anzahl der Adern=5, Schutzmaterial außen=PVC/Neopren, Rollenlänge=50m, Litzen=7 x 0.2mm, Mantelfarbe=Violett/rot RAL 3004, Kabeltyp=RG 59, Kabeldurchmesser=18.7mm // Video- und Mini-Video-Kabel, Mehradrig / Video RGB 0,3/1,6C / Kabel mit drei 75? Koax-Video-Adern / Einsetzbar zur analogen oder digitalen Videosignalübertragung (RCB-Komponenten) in Datentechnik (CAD hochauflösende Grafikmonitore) sowie Fernsehstudiotechnik als Studioschaltkabel / Einzelne Adern über BNC-Stecker der Gruppe E anschließbar
... > Scart A/V-Kabel > Scart, Audio-/Videokombination-Kabel > Video- und Mini-Video-Kabel, Mehradrig
Weitere Suchbegriffe: Scart A/V-Kabel, Scart Audio-/Videokombination-Kabel, Video- und Mini-Video-Kabel Mehradrig, 3657823, Kabel, Koax, Coax, Datenkabel, J-02Y(ST)CH, ISDN-Kabel
Angebote (1)
Versand
Netto
RS_Components
Frei Haus
€ 552,00*
Preise von RS_Components
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 552,00*
€ 656,88
pro Paket
1 Paket enthält 50 Meter
Lieferzeit / Lagerstand von RS_Components
Versand von RS_Components
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 133,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von RS_Components
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG