Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Omron CPM2A SPS CPU, CompoBus/S, Programm 4096 Worte, 30 I/O Ports, für DIN-Schienen, 20,4 - 26,4 V dc - Herst.-Teile-Nr.: CPM2A30CDT1D


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-365-1156
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     CPM2A30CDT1D
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Omron CPM1A CPU-Modul
Omron CPM1A Erweiterungsmodul
Omron CPM2A CPU-Modul
omron cpm1a erweiterungsmodul
Die CPM2A ergänzt die CPM1A durch zusätzliche hochentwickelte Funktionen. Mehrere Hochgeschwindigkeitszähler für schnelle Verpackungsanwendungen. Analoge Eingänge für viele Anwendungen mit variabler Geschwindigkeit. Erhältlich als Haupteinheiten mit 20, 30, 40 und 60 E/A. Max. 120 E/A-Anschlüsse. Doppelt so viel Speicher wie die CPM1A. Echtzeituhr/Kalender und RAM mit Batterieversorgung. Anschlüsse für Programmierung und RS232C. Abnehmbare Anschlussklemmen. 4k Textkapazität. 2k Textdatenspeicher. 20 kHz Hochgeschwindigkeitszähler. 2 x 10 kHz Impulsausgänge. Funktion für Synchronisierung von Impulseingang/Impulsausgang. Hochgeschwindigkeits-Interrupts. Ersetzt die eingestellte SPS-Modellreihe CH. Erweiterte Programmierbefehle PID/PWM/ACCEL/DECEL. Durch die Verwendung des zusätzlichen RS232-Anschlusses ist der gleichzeitige Anschluss eines Omron HMI und Programmiertools möglich. Ausgangsleistung/Anschluss: 2 A bei 250 V AC/24 V DC (außer Best.-Nr. 365-1156, 365-1184 und 365-1213: 0,3 A bei 4,5 bis 30 V DC)

Zur Verwendung mit = SYSMAC Serie CPM2A
Anzahl der Ein-/Ausgänge = 30
Hersteller Serie = CPM2A
Anzahl der Eingänge = 18 (DC)
Eingangstyp = DC
Spannungskatagorie = 20,4 - 26,4 V dc
Ausgangstyp = Transistor
Anzahl der Ausgänge = 12 (Transistor)
Netzwerk-Typ = CompoBus/S
Kommunikationsschnittstellentyp = Peripherie, RS232C
Weitere Suchbegriffe: 3651156, Omron, SPS Bediengeräte Datenerfassung, SPSZentralbaugruppen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 551,00*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 557,25*
€ 663,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 551,00*
€ 655,69
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Würth Elektronik
74275815
ab € 3,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2016 Mercateo AG