Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

22,5mm DIN Zeitrelais KOP128 - Herst.Art-Nr.: 51744


Menge:  Stück  
Produktinformationen von RS_Components
Produktbild
Artikel-Nr.:  108EL-365-0945
Hersteller:  Saia Burgess
Herst.-Nr.:  51744
EAN:  k.A.
Zeitrelais, 22.5mm, KOP128, 1 Funktion // Serie=KOP, Versorgungsspannung=24 bis 24 , V , AC, 24 bis 48V DC, Typ=Watchdog, Ausgangskontakte=1-poliger Umschalter, Größe=22.5mm, RS-Zeitfunktion=431, Hersteller-Zeitfunktion=28, Schutzart=IP40, Zeitbereich=0.15 bis 3 , s // Watchdog ? KOP128 / On Pulse Tamperproof - Zelio RE7P / IEC 61812-1. / Function: 421 / LEDs indicating relay energisation and time delay / Sealable transparent cover protects settings / UL, CSA.
... > Zeitrelais > 22,5 mm Einschaltimpuls und Watchdog-Zeitgeber > Watchdog ? KOP128
Weitere Suchbegriffe: 225 mm Einschaltimpuls und Watchdog-Zeitgeber, Watchdog ? KOP128, 3650945, Zeit-Automatik-Relais, Universalspannungs-Zeitrelais, Reiheneinbaugerät, Zeitrelais multifunktional, Taktgeber-Relais
Angebote (1)
Versand
Netto
RS_Components
2 Tage
€ 6,95*
€ 38,57*
Preise von RS_Components
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,57*
€ 45,90
pro Stück
ab 11 Stück
€ 35,87*
€ 42,69
pro Stück
ab 26 Stück
€ 35,09*
€ 41,76
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von RS_Components
Versand von RS_Components
Lieferzeit:2 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 133,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von RS_Components
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG