Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

22,5mm DIN Zeitrelais KOP219 - Herst.Art-Nr.: 51743


Menge:  Stück  
Produktinformationen von RS_Components
Produktbild
Artikel-Nr.:  108EL-365-0939
Hersteller:  Saia Burgess
Herst.-Nr.:  51743
EAN:  k.A.
Zeitrelais, 22.5mm, KOP219, 2Ausgänge, 1 Funktion // Serie=KOP, Versorgungsspannung=24 bis 240Vac/dc, Typ=Echte Ausschaltverzögerung, Ausgangskontakte=2-poliger Umschalter, Größe=22.5mm, Hersteller-Zeitfunktion=19, Zeitbereich=0.15 , s bis 10 , min, RS-Zeitfunktion=311, Schutzart=IP40 // KOP Series / XF Series / EN50081-1, EN50082-2 / Function - 311 / LED indication of power on
... > Zeitrelais > 22,5 mm echte Ausschaltverzögerung > KOP Series
Weitere Suchbegriffe: Zeitrelais Ausschaltverzögert, 225 mm echte Ausschaltverzögerung, KOP Series, 3650939, Zeit-Automatik-Relais, Universalspannungs-Zeitrelais, Reiheneinbaugerät, Zeitrelais multifunktional, Taktgeber-Relais
Angebote (1)
Versand
Netto
RS_Components
2 Tage
€ 6,95*
€ 59,50*
Preise von RS_Components
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,50*
€ 70,81
pro Stück
ab 11 Stück
€ 57,12*
€ 67,97
pro Stück
ab 26 Stück
€ 52,55*
€ 62,53
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von RS_Components
Versand von RS_Components
Lieferzeit:2 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 133,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von RS_Components
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG