Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Vorhängeschloss 40mm lang - Herst.Art-Nr.: XR0065IBHB46


Menge:  Stück  
Produktinformationen von RS_Components
Produktbild
Artikel-Nr.:  108EL-364-6097
Hersteller:  Abus
Herst.-Nr.:  XR0065IBHB46
EAN:  k.A.
Mechanik-Zubehör, Vorhängeschlösser, Schloss, 40mm, lang, Bügel // Gehäusebreite=40mm, Bügeldurchmesser=6mm, Bügelweite horizontal=11mm, Bügelweite vertikal=63mm, Anzahl der Pole=5 // Mit Pilzstiften / Keyed Alike / For use when you need to open several padlocks using just one key / All locks from the same suite of padlock can be opened using the same key / Solid brass body, stainless steel shackle / 30mm has 4 pin tumbler mechanism, 40mm and 50mm have 5 pin tumbler mechanism / Double locking on shackle / Weather resistant / All locks supplied with 2 keys / For suitable hasp and staple see stock no. / 816-007 /
... > Vorhängeschlösser > Vorhängeschlösser - Messinggehäuse/Edelstahlbügel > Mit Pilzstiften
Weitere Suchbegriffe: Vorhängeschloß, Vorhängeschlösser, Vorhängeschlösser - Messinggehäuse/Edelstahlbügel, Mit Pilzstiften, 3646097, Schloss, Vorhängeschloss, Schlösser, Schwenkschloss, Digitalschloss, Sicherheitsschloss
Angebote (1)
Versand
Netto
RS_Components
€ 6,95*
€ 15,40*
Preise von RS_Components
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,40*
€ 18,33
pro Stück
ab 11 Stück
€ 14,48*
€ 17,23
pro Stück
ab 26 Stück
€ 13,87*
€ 16,51
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von RS_Components
Versand von RS_Components
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 133,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von RS_Components
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG