Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Vorhängeschloss 40mm - Herst.Art-Nr.: XR0300 40


Menge:  Stück  
Produktinformationen von RS_Components
Produktbild
Artikel-Nr.:  108EL-364-6025
Hersteller:  Abus
Herst.-Nr.:  XR0300 40
EAN:  k.A.
Sicherheits, Vorhänge, Schloss, Messing, 40mm // Gehäusebreite=40mm, Bügeldurchmesser=8mm, Bügelweite horizontal=28mm, Bügelweite vertikal=29mm, Anzahl der Pole=5 // Vorhängeschloss mit Schließriegel / Padlock with Hasp and Staple / Solid brass, complete with hasp and staple / Supplied with screws
... > Vorhängeschlösser > Vorhängeschlösser - Haspe und Öse > Vorhängeschloss mit Schließriegel
Weitere Suchbegriffe: Vorhängeschloß, Vorhängeschlösser, Vorhängeschlösser - Haspe und Öse, Vorhängeschloss mit Schließriegel, 3646025, Sicherheits, Vorhänge, Schloss, Messing, Vorhangschloss
Angebote (1)
Versand
Netto
RS_Components
2 Tage
€ 6,95*
€ 19,95*
Preise von RS_Components
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,95*
€ 23,74
pro Stück
ab 11 Stück
€ 18,74*
€ 22,30
pro Stück
ab 26 Stück
€ 17,95*
€ 21,36
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von RS_Components
Versand von RS_Components
Lieferzeit:2 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 133,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von RS_Components
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG