Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Kat.5 Patchkabel F/UTP 5m Crossover grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-364-4697
Hersteller:
     Decelect Forgos
Herst.-Nr.:
     SPE190722
EAN/GTIN:
     5056111992203
Suchbegriffe:
Crossover-Kabel
Crossoverkabel
crossoverkabel 5m
crossover kabel
Abschirmtyp = F/UTP
Mantelfarbe = Grau
Länge = 5m

Cat 5 Verdrillte FTP-Patchkabel. Verdrilltes, vergossenes RJ45-Patchkabel. Diese Kabel werden mit Twisted-Pair-Kabeln hergestellt und sind wahlweise erhältlich in 7 verschiedenen Größen. Geschirmte FTP-Version.
Weitere Suchbegriffe: crossoverkabel f/utp, 3644697, Kabel und Drähte, Netzwerkkabel, Kat.5 Kabel, Decelect Forgos, SPE190722
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,99*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,20*
€ 25,23
pro Stück
ab 15 Stück
€ 17,21*
€ 20,48
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,99*
€ 19,03
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
RJ45SRB-RET-BK
ab € 6,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.