Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Kat.5 Patchkabel U/UTP 10m Crossover


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-364-4631
Hersteller:
     Decelect Forgos
Herst.-Nr.:
     SPE190716
EAN/GTIN:
     5056111992159
Suchbegriffe:
Crossover-Kabel
Crossoverkabel
crossoverkabel 10m
crossover kabel
Abschirmtyp = U/UTP
Länge = 10m

Twisted-Patchkabel der Kategorie 5 UTP. Überformte RJ45 Twisted-Patchkabel. Diese Kabel bestehen aus Twisted-Pair-Kabel und sind in 7 verschiedenen Größen erhältlich. UTP Version, ungeschirmt.
Weitere Suchbegriffe: 3644631, Kabel und Drähte, Netzwerkkabel, Kat.5 Kabel, Decelect Forgos, SPE190716
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,99*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,65*
€ 43,61
pro Stück
ab 15 Stück
€ 30,58*
€ 36,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 27,99*
€ 33,31
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hellermann Tyton
118-05059
ab € 6,23*
Zubehör
RS Pro
RJ45SRB-RET-LG
ab € 6,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.