Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Akkupack NiCd 4,8V - Herst.Art-Nr.: UK300


Menge:  Stück  
Produktinformationen von RS_Components
Produktbild
Artikel-Nr.:  108EL-364-3414
Hersteller:  Unilite
Herst.-Nr.:  UK300
EAN:  k.A.
Akku, Akkupack, NiCd, 4.8V, integriertes Ladegerät // Größe=996, Kapazität=2000mAh, Aufladbar=Ja, Nennspannung=4.8V // 4,8-V-Taschenlampenbatterie mit integriertem Ladegerät / Hochtemperatur, D-Zellen und Packs / Hochtemperatur-D-Zellen in verschiedenen Konfigurationen / Alle Stapel haben Lötanschlüssse für den Einbau in Notstromleuchten oder Alarmschalttafeln / Zellen sollten mit konstantem Strom und einem diskontinuierlichen (zyklischen) Ladestrom von 400 mA oder mit kontinuierlichem Ladestrom (Erhaltungsladen) von 200 mA geladen werden
... > NiCd-Akkus > NiCd-Akkus für Notstromleuchten und Handlampen > 4,8-V-Taschenlampenbatterie mit integriertem Ladeg
Weitere Suchbegriffe: NiCd-Akkus, NiCd-Akkus für Notstromleuchten und Handlampen, 48-V-Taschenlampenbatterie mit integriertem Ladeg, 3643414, Akku, NiCd, 4.8V, Akkumulator (Instandsetzung)
Angebote (1)
Versand
Netto
RS_Components
2 Tage
€ 6,95*
€ 43,00*
Preise von RS_Components
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,00*
€ 51,17
pro Stück
ab 6 Stück
€ 40,42*
€ 48,10
pro Stück
ab 11 Stück
€ 38,70*
€ 46,05
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von RS_Components
Versand von RS_Components
Lieferzeit:2 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 133,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von RS_Components
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG