Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Dickschichtwiderstand 1W R020 - Herstellerartikelnr.: 363-6797


Menge:  Stück  
Produktinformationen von RS_Components
Produktbild
Artikel-Nr.:  108EL-363-6797
Hersteller:  RS Components
Herst.-Nr.:  363-6797
EAN:  k.A.
Widerstand, Dickschicht, Sensorwiderstand, Kelvin-Klemme, induktionsarm, niederOhmig, 2%, 1W, R020
... > Niederohmwiderstände > Stromfühler ? Leiterplattenmontage / SMD > Baureihe SR10, Leiterplatte
Weitere Suchbegriffe: Niederohmwiderstände, Stromfühler ? Leiterplattenmontage / SMD
Angebote (1)
Versand
Netto
RS_Components
€ 5,95*
€ 3,93*
Preise von RS_Components
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,93*
€ 4,68
pro Stück
ab 26 Stück
€ 3,61*
€ 4,30
pro Stück
ab 101 Stück
€ 3,29*
€ 3,92
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von RS_Components
Versand von RS_Components
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel von RS_Components
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG