Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Sicherheitsschalter 1S 1Ö - Herst.Art-Nr.: XCSPR552


Menge:  Stück  
Produktinformationen von RS_Components
Produktbild
Artikel-Nr.:  108EL-360-4396
Hersteller:  Telemecanique
Herst.-Nr.:  XCSPR552
EAN:  k.A.
Sicherheit, Sicherheitsschalter, Scharnierschalter, 1Schließer, 1Ö, M16 // Serie=XC PER, Sicherheitskontakte=1 NO, 1 NC, Wellentyp=Hohlraum, Wellenlänge=30mm, Schaltwinkel=5° // XCS-PR - Scharnierschalter, 2 Ausgänge / XCS-TE - Sicherheits-Positionsschalter, kunststoffgekapselt / Zum Verschließen kleiner, beweglicher Schutzvorrichtungen (EN1088, EN60204, EN292) / Entriegelung der Magnetspule beim Anlegen von Spannung / Dauerbetrieb Magnetspule 10VA, Spannungstoleranzen -20 /+10% (einschl. Welligkeit bei Gleichstrom) / Betrieb nur mit dem eigens entwickelten Stellglied möglich / 2 Zwangsöffnungskontakte als Standard (beim Öffnen der Schutzvorrichtung) / 1 Zwangsöffnungskontakt wird von der Magnetspule betrieben / Schlüsselbetätigtes Schloss für autorisiertes Außerkraftsetzen der Magnetspule / Drehkopf kann in 90°-Schritten gedreht werden und liefert so 8 Betätiger-Eingangspunkte / 1 Eingang mit Gewindebohrung M16x1,5 ISO
... > Sicherheits-Schaltscharnier > Preventa Sicherheitsrelais > XCS-PR - Scharnierschalter, 2 Ausgänge
Weitere Suchbegriffe: Sicherheitsschaltgerät, Telemecanique, Sicherheits-Schaltscharnier, Preventa Sicherheitsrelais, XCS-PR - Scharnierschalter 2 Ausgänge, 3604396, Sicherheit, 1Schließer, Schutztürüberwachungssensor, Sicherheitsgerichteter Einzelpositionsschalter
Angebote (1)
Versand
Netto
RS_Components
€ 6,95*
€ 38,50*
Preise von RS_Components
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,50*
€ 45,82
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von RS_Components
Versand von RS_Components
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 133,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von RS_Components
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG