Produktinformationen von RS_Components |  |
 | |
| Artikel-Nr.: 108EL-360-1353 Herst.-Nr.: 505-024 EAN: k.A. |
| |
|
|  |  |
 | Signalgeber, Akustisch, 4-Ton, 8-35VDC, weiß, IP65, VIPER // Serie=Viper, Versorgungsspannung=8-35V DC, Geräuschpegel=107dB, Stromverbrauch:=40mA, Schutzart=IP65, Gehäusewerkstoff=ABS, Merkmale=Rotary Volume Control, Anzahl der Töne=4, Montagefläche=Dia. 105mm // 4, 16 und 32 Töne, Schwachstrom / Vantage Combi 32 Tone - Deep Base / BS5839, EN54 / Fully synchronised LED light and sound output / 3 volume settings via PCB mounted DIL switch / Two-stage alarm / Universal locking using industry standard grub screw |
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Elektronische Signalgeber, Cranford Steuergeräte für Signalgeber und Signalle, 4 16 und 32 Töne Schwachstrom, 3601353, Signalgeber, Industrie-Signalgeber, Warngerät, Signalgerät, Alarmgeber, Akustikmelder |
|  |  |
|
|