Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Kupferlitze vernickelt 1.5mm² - Herst.Art-Nr.: 359598


Menge:  Paket  
Produktinformationen von RS_Components
Produktbild
Artikel-Nr.:  108EL-359-598
Hersteller:  RS Components
Herst.-Nr.:  359598
EAN:  k.A.
Kabel, Verbundkabel, flexibel, Intemp, wärmebeständig, PTFE, 250°C, abriebfest, Trommel, 30, 0.25, 1.5mm² // Typ=PTFE, CSA=1.5mm², Farbe=Hellbraun, Nennspannung=600/1000V, Nennstrom=40A, Betriebstemperatur=-25 bis 250°C, Leiterlitzen=30/0.25mm // Litzenkabel mit PTFE Isolierung / ETFE (Tefzel) Kupferleiter,verzinnt / Tefzel Fluoropolymer ist ein modifiziertes Co-Polymer aus Ethylen und Tetrafluoroethylen / Schmelzpunkt von 270°C / Isolierte Leiter / Nach Schutzstandard 61-12, Part 29//1 hergestellt / Verzinnte Kupferleiter (135°) / Geräteleiter mit Betriebstemperaturbereich von -75°C bis +150°C / In Farbstandard-Reihe lieferbar
... > Wärmebeständige Leitungen > Für hohe Temperaturen > Litzenkabel mit PTFE Isolierung
Weitere Suchbegriffe: Wärmebeständige Leitungen, Für hohe Temperaturen, Litzenkabel mit PTFE Isolierung, 359598, Kabel, Litze, Geräteleitung, Schaltlitze, Flexible Leitung kunststoff-isoliert
Angebote (1)
Versand
Netto
RS_Components
Frei Haus
€ 251,00*
Preise von RS_Components
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 251,00*
€ 298,69
pro Paket
1 Paket enthält 50 Meter
Lieferzeit / Lagerstand von RS_Components
Versand von RS_Components
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 133,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von RS_Components
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG