Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe

navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Sicherungshalter 5x20mm - Herst.-Teile-Nr.: FX0461


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Artikel-Nr.:  108EL-359-5977
Hersteller:  Bulgin
Herst.-Nr.:  FX0461
EAN:  k.A.
Suchbegriffe:
Sicherungshalter
Horizontale Montage. Unverlierbarer Träger schützt vor verlorenen Sicherungshalterkappen. Nylonkappe. Für Sicherung 5 x 20 mm
Sicherungsgröße=5 x 20mm
Max. Nennstrom=10A
Nennspannung=250V
Schutzart=IP40
Gehäusewerkstoff=Polyesterfolie
Elektrisches Kontaktmaterial=Versilbertes Messing
... > Elektrische Installation > Sicherungen und Überlastschalter > Sicherungshalter und Zubehör
Weitere Suchbegriffe: 3595977, 5x20mm, Bulgin Components, Feinsicherungshalter, Frontplattenmontage, Sicherungen, Sicherungshalter und Zubehör
Die besten Konditionen aller 1 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
1 Tag
€ 8,03*
  
Preis gilt ab 250 Paketen.
1 Paket enthält 5 Stück
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 11,97*
€ 14,24
pro Paket
ab 16 Pakete
€ 10,74*
€ 12,78
pro Paket
ab 51 Pakete
€ 8,50*
€ 10,12
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 8,22*
€ 9,78
pro Paket
ab 250 Pakete
€ 8,03*
€ 9,56
pro Paket
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2009 Mercateo AG