Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Erddraht 0,5mm² gelb/grün - Herst.Art-Nr.: 359380


Menge:  Paket  
Produktinformationen von RS_Components
Produktbild
Artikel-Nr.:  108EL-359-380
Hersteller:  RS Components
Herst.-Nr.:  359380
EAN:  k.A.
Kabel, Draht, Leitung, BS4808, PVC, Kupfer, verzinnt, 16x0.2mm, 0.5mm², grün, gelb // Typ=BS4808, CSA=0.5mm², Farbe=Grün/Gelb, Leiterlitzen=16 / 0.2mm, Außendurchmesser=1.6mm, Betriebstemperatur=70°C, Nennspannung=1kV, Nennstrom=3A, Isolierung=PVC // 16 / 0,2 mm / 7 / 0.2mm / These wires are intended for internal wiring applications in electrical and electronic equipment, they meet the requirements of IEC 189-3. The earth wires / are manufactured in accordance with the requirements of BS 4808 Part 2, but marked with longitudinal green and yellow stripes in accordance with BS 6004 for a wire intended for use as an earth connection. Bi-coloured yellow/green is not intended for earth wires. / Stranded tinned copper / 0.3mm PVC wall thickness / O/D 1.2mm / Voltage rating 1kV rms / Current rating 1.4A / Temperature rating +70°C
... > Einzeladerleitung > Bs4808 > 16 / 0,2 mm
Angebote (1)
Versand
Netto
RS_Components
€ 6,95*
€ 17,45*
Preise von RS_Components
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 17,45*
€ 20,77
pro Paket
ab 11 Pakete
€ 16,48*
€ 19,61
pro Paket
ab 26 Pakete
€ 15,78*
€ 18,78
pro Paket
1 Paket enthält 100 Meter
Lieferzeit / Lagerstand von RS_Components
Versand von RS_Components
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 133,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von RS_Components
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG