Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Jumo Thermostat, Schließer/Öffner, 0°C +100°C, 10 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-357-7733
Hersteller:
     JUMO
Herst.-Nr.:
     603021/02-2-025-30-2000-40-10-00-00-000-00-6/000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
3577733
Automation
Befehls- und Meldegeräte
Thermostate
Sollwert von innen verstellbar
Temperatur min. = 0°C
Temperatur max. = +100°C
Thermostat-Typ = Kapillargefäß
Schaltkonfiguration = Schließer/Öffner
Kontaktbelastbarkeit = 10 A
Kontaktnennspannung = 230 VAC/VDC
Anschlusstyp = Lötanschluss
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 119,19*
  
Preis gilt ab 12 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 136,38*
€ 162,292
pro Stück
ab 6 Stück
€ 127,83*
€ 152,118
pro Stück
ab 12 Stück
€ 119,19*
€ 141,836
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG