Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Einbauthermostat 300°C - Herst.Art-Nr.: 60/60000495


Menge:  Stück  
Produktinformationen von RS_Components
Produktbild
Artikel-Nr.:  108EL-357-7531
Hersteller:  MK
Herst.-Nr.:  60/60000495
EAN:  k.A.
Regler, Temperatur, Thermostat, Einbauthermostat, Wechsler, 0-300°C, 1000mm, Emf-1 // Maximaler Schaltstrom=16A, Maximale Schaltspannung=230V, Schließtemperatur=Variable, Öffnungstemperatur=Variable, Kontaktanordnung=2 Way, Durchmesser=6mm // Einbau- Thermostate mit Umschaltkontakt, EMf-1 / ATHf-2 - Temperaturwächter mit Umschaltkontakt / Sollwert von innen verstellbar
... > Thermoschalter > Industrie-Thermostate > Einbau- Thermostate mit Umschaltkontakt, EMf-1
Weitere Suchbegriffe: Temperatur-Regler, Temperaturregler, Thermostatventil, Thermoschalter, Industrie-Thermostate, Einbau- Thermostate mit Umschaltkontakt EMf-1, 3577531, Regler, Prozessregler, Prozess-Regler, Thermostat (Temperaturreger Heizung), Thermostatkopf (Heizungsventil), Thermostatventilkopf (Heizungsventil)
Angebote (1)
Versand
Netto
RS_Components
€ 6,95*
€ 49,25*
Preise von RS_Components
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,25*
€ 58,61
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von RS_Components
Versand von RS_Components
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 133,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von RS_Components
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG