Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Litze 16x0,2 mm orange - Herst.Art-Nr.: 356498


Menge:  Paket  
Produktinformationen von RS_Components
Produktbild
Artikel-Nr.:  108EL-356-498
Hersteller:  RS Components
Herst.-Nr.:  356498
EAN:  k.A.
Suchbegriffe:
Litzen
Schaltleitung
Kabel, Draht, Leitung, BS4808, PVC, Kupfer, verzinnt, 16x0.2mm, 0.5mm², orange // Typ=BS4808, CSA=0.5mm², Farbe=orange, Leiterlitzen=16 / 0.2mm, Außendurchmesser=1.6mm, Betriebstemperatur=70°C, Nennspannung=1kV, Nennstrom=3A, Isolierung=PVC // 16 / 0,2 mm / 7 / 0.2mm / These wires are intended for internal wiring applications in electrical and electronic equipment, they meet the requirements of IEC 189-3. The earth wires / are manufactured in accordance with the requirements of BS 4808 Part 2, but marked with longitudinal green and yellow stripes in accordance with BS 6004 for a wire intended for use as an earth connection. Bi-coloured yellow/green is not intended for earth wires. / Stranded tinned copper / 0.3mm PVC wall thickness / O/D 1.2mm / Voltage rating 1kV rms / Current rating 1.4A / Temperature rating +70°C
... > Einzeladerleitung > Bs4808 > 16 / 0,2 mm
Weitere Suchbegriffe: Einzeladerleitung, BS4808, 16 / 02 mm, 356498, Kabel, Litze, Geräteleitung, Schaltlitze, Aderleitung
Angebote (1)
Versand
Netto
RS_Components
€ 6,95*
€ 15,45*
Preise von RS_Components
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 15,45*
€ 18,39
pro Paket
ab 11 Pakete
€ 14,60*
€ 17,37
pro Paket
ab 26 Pakete
€ 14,04*
€ 16,71
pro Paket
1 Paket enthält 100 Meter
Lieferzeit / Lagerstand von RS_Components
Versand von RS_Components
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 133,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von RS_Components
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG