Home
Über Mercateo
AGB
Service & Hilfe
Warenkorb
Thermometer Fluke 51-II - Herst.Art-Nr.: 1641237
Menge:
Stück
Produktinformationen
von RS_Components
Artikel-Nr.:
108EL-353-4449
Hersteller:
Fluke
Herst.-Nr.:
1641237
EAN:
k.A.
Suchbegriffe:
Digitalthermometer
Fluke
Temperatur-Messgeräte
Temperaturmessgerät
Messgerät, Temperatur, Thermometer, digital, J, K, T, E, Fluke, Fluke 51II // Sensortyp=J, K, T, E, Anzahl Kanäle=1, Mindest-Temperaturmessung=J: -210 , °C, K: -200 , °C, T: -250 , °C, E: -150°C, Maximale Temperaturmessung=J: 1200 , °C, K: 1372 , °C, T: 400 , °C, E: 1000°C, Max./min. Aufzeichnungen=Ja, Eigensichere Ausführ // Fluke 50 Serie II Thermometer / Thermometer RS 50 Serie
... >
Digitale Handthermometer
>
Thermometer für Industrieanwendungen
>
Fluke 50 Serie II Thermometer
Weitere Suchbegriffe:
Thermometer
,
Digitale Handthermometer
,
Thermometer für Industrieanwendungen
,
Fluke 50 Serie II Thermometer
,
3534449
,
Messgerät
,
Temperatur
,
Temperatur-Messgerät
,
Thermometer (Digital-)
Angebote
(1)
Lieferzeit
max. 1 Tag
Versand
Netto
RS_Components
1 Tag
Frei Haus
€ 260,00*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Lagerstand anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise
von RS_Components
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 260,00*
€ 309,40
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand
von RS_Components
Versand
von RS_Components
Lieferzeit:
1 Tag
Lagerstand:
keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 133,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel
von RS_Components
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
10% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Zubehör
Tragetasche C50 - Herst.Art-Nr.: 1640524
Fluke
1640524
€ 31,00*
€ 36,89
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt. / UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & Hilfe
AGB
Impressum
© 1999-2008
Mercateo AG