Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Kondensat-Mikrofon 250Ohm - Herst.Art-Nr.: 3522761


Menge:  Stück  
Produktinformationen von RS_Components
Produktbild
Artikel-Nr.:  108EL-352-2761
Hersteller:  RS Components
Herst.-Nr.:  3522761
EAN:  k.A.
Suchbegriffe:
Mikrofon
Audio-/Übertragungstechnik, Mikrofone, Aufnahme, Kondensat-Mikrofon, 250Ohm // Typ=Kondensator, Impedanz=250Ohms, Frequenzverhalten=0.07 bis 16kHz, Empfindlichkeit=-68 , dB +3dB, Leitungslänge=3m // Serie PHM 903 / Modular Microphone System
... > Mikrofone > Tragbare Kondensatormikrofone > Serie PHM 903
Weitere Suchbegriffe: Mikrofone, Tragbare Kondensatormikrofone, Serie PHM 903, 3522761, Elektret Mikrofon, Funk-Microphon, Stereo-Mikrofon, Wandmikrofon, Dynamisches Mikrofon
Angebote (1)
Versand
Netto
RS_Components
€ 6,95*
€ 52,05*
Preise von RS_Components
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,05*
€ 61,94
pro Stück
ab 11 Stück
€ 49,40*
€ 58,79
pro Stück
ab 26 Stück
€ 47,25*
€ 56,23
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von RS_Components
Versand von RS_Components
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 133,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von RS_Components
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG