Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Sicherheitsschalter 1S 1Ö 24V - Herst.Art-Nr.: 440N-G02123


Menge:  Stück  
Produktinformationen von RS_Components
Produktbild
Artikel-Nr.:  108EL-351-3947
Hersteller:  Rockwell
Herst.-Nr.:  440N-G02123
EAN:  k.A.
Sicherheit, Sicherheitsschalter, Ferrogard, Metall, 12VDC, 1Schließer, 2Ö // Serie=440N, Sicherheitskontakte=2 N/C, Hilfskontakte=1 Schließer, Schaltabstand=12/15, 23/26mm, Anschlusstyp=3 , m Kabel, Betätigungselement im Lieferumfang enthalten=Ja, Kontaktbelastbarkeit=1 , A bei 24 , V , DC , Betätigungstyp=Magnetisch // Ferrogard - Stahl Sicherheitsschalter, berührungslos / Ferrogard - Sicherheitsschalter, berührungslos, M12
... > Kontaktlose Sicherheitsschalter > Guardmaster Ferrogard > Ferrogard - Stahl Sicherheitsschalter, berührungsl
Weitere Suchbegriffe: Kontaktlose Sicherheitsschalter, Guardmaster Ferrogard, Ferrogard - Stahl Sicherheitsschalter berührungsl, 3513947, Sicherheit, Ferrogard, Metall, Schutztürüberwachungssensor, Sicherheitsgerichteter Einzelpositionsschalter
Angebote (1)
Versand
Netto
RS_Components
Frei Haus
€ 150,00*
Preise von RS_Components
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 150,00*
€ 178,50
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von RS_Components
Versand von RS_Components
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 133,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von RS_Components
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG