Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Alpha SMD Präzisionswiderstand, 10kΩ ±0.05% 0,1W


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-351-1389
Hersteller:
     Alpha Edition
Herst.-Nr.:
     MP10K00
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Präzisionswiderstand
SMD Widerstand
präzisionswiderstand
Widerstand = 10kΩ
Toleranz = ±0.05%
Leistung = 0.1W
Temperaturkoeffizient = ±5ppm/°C
Abmessungen = 3.2 x 2.5 x 2mm
Länge = 3.2mm
Tiefe = 2.5mm
Höhe = 2mm
Betriebstemperatur min. = -65°C
Betriebstemperatur max. = +175°C
Gehäuseform = Spritzgegossen

Precision Chip Resistor, MP Series. Chip resistor with temperature coefficient ±5 ppm/°C High precision, tolerance ±0.05%
Weitere Suchbegriffe: 3511389, Passive Bauelemente, Festwiderstände, SMD Widerstände, Alpha, MP10K00
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,87*
  
Preis gilt ab 10 Pakete
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 1,687* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 19,63*
€ 23,36
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 16,87*
€ 20,08
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.