Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe

Doppelkolbenzylinder 20x30mm Serie CXS - Herst.-Teile-Nr.: CXSM20-30


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Artikel-Nr.:  108EL-350-0676
Hersteller:  SMC Pneumatik
Herst.-Nr.:  CXSM20-30
EAN/GTIN:  k.A.
Doppelte Schubkraft. Verdrehtoleranz von ±0,1°. Integrierte Gleitführung serienmäßig. Hubeinstellbereich von 0 bis -5 mm. Werkstückmontage von 3 Seiten möglich. Integrierter Magnetring zur Positionsabfrage. Anschlussgröße M5. Passender Signalgeber Best.-Nr. 350-0755 und 182-5894. Für "Pick and Place"-Anwendungen
Bohrung=20mm
Hub=30mm
Anschlussgröße=M5 x 0.8mm
Medien=Non Lubricated Filtered Compressed Air
Druckbereich=0.5 - 7bar
Maximale Rotation=±0.06°
Integrierte Hubregelung=-5mm against basic stroke
... > Pneumatik und Hydraulik > Pneumatische Stellglieder > Klemm- und Positionierzylinder
Weitere Suchbegriffe: Klemm- und Positionierzylinder, Pneumatik, Zylinder, 3500676, SMC Pneumatics, Kompaktzylinder, Normbasierter Zylinder (Pneumatik)
Die besten Konditionen aller 1 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
1 Tag
ab € 197,71*
  
Preis gilt ab 10 Stück.
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 201,44*
€ 239,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 198,17*
€ 235,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 197,71*
€ 235,27
pro Stück
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2010 Mercateo AG