Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kübler W17.50 Aufwärts Zähler 7-stellig, Impulse, max. 10Hz, 24 V dc


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Kübler W17.50 Aufwärts Zähler 7-stellig, Impulse, max. 10Hz, 24 V dc
Kübler W17.50 Aufwärts Zähler 7-stellig, Impulse, max. 10Hz, 24 V dc
Artikel-Nr.:
     108EL-3481294
Hersteller:
     Kübler
Herst.-Nr.:
     1.740.500.013.550
EAN/GTIN:
     4045262080892
Suchbegriffe:
Impulszähler
Summierzähler
fritz kübler impulszähler
impulszähler
Versorgungsspannung = 24 V dc
Zählmodus = Impulse
Eingangstyp = Spannung
Verbindungstyp = Mit Anschlusslitzen
Reset-Typ = Keine Rückstellung
Anzahl der Stellen = 7
Montagetyp = Tafelmontage
Zählrichtung = Aufwärts
Ziffernhöhe = 4 mm
Zählfrequenz max. = 10Hz
Betriebstemperatur min. = -10°C

W17.50 - Impulszähler. Miniatur-Summierzähler, 7-stellig Lange Lebensdauer Bündig montierter Zähler mit Federklammer
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung:
24 V dc
Zählmodus:
Impulse
Eingangstyp:
Spannung
Verbindungstyp:
Mit Anschlusslitzen
Reset-Typ:
Keine Rückstellung
Anzahl der Stellen:
7
Montagetyp:
Tafelmontage
Zählrichtung:
Aufwärts
Ziffernhöhe:
4 mm
Zählfrequenz max.:
10Hz
Betriebstemperatur min.:
-10°C
Weitere Suchbegriffe: 3481294, Automation, Prozessautomation, Zähler, Kübler, 1740500013550, Automation & Control Gear, Process Control, Counters
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 25,47*
€ 35,95*
1 Tag
27
Frei Haus
ab € 26,80*
€ 35,96*
1 Tag
25
Frei Haus
ab € 25,13*
€ 38,05*
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 29,95*
€ 39,67*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 32,20*
€ 43,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,84*
€ 52,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,43*
€ 51,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,67*
€ 48,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,35*
€ 45,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,12*
€ 44,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,20*
€ 38,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
7295117
ab € 80,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.