Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kübler W15.51 Aufwärts Zähler 5-stellig, Impulse, max. 10Hz, 24 V dc


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Kübler W15.51 Aufwärts Zähler 5-stellig, Impulse, max. 10Hz, 24 V dc
Artikel-Nr.:
     108EL-3481250
Hersteller:
     Kübler
Herst.-Nr.:
     1.150.510.013.550
EAN/GTIN:
     4045262080861
Suchbegriffe:
Impulszähler
Summierzähler
fritz kübler impulszähler
impulszähler
Versorgungsspannung = 24 V dc
Zählmodus = Impulse
Eingangstyp = Spannung
Verbindungstyp = Mit Anschlusslitzen
Reset-Typ = Manuell
Anzahl der Stellen = 5
Montagetyp = Tafelmontage
Zählrichtung = Aufwärts
Ziffernhöhe = 4 mm
Zählfrequenz max. = 10Hz
Serie = W15.51

Alle haben eine Zählrate von 10 Hz. Miniatur-Addierzähler - W15,51. Geeignet für Batteriebetrieb und elektronische Schaltungen Bündige Montage mit Federclip
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung:
24 V dc
Zählmodus:
Impulse
Eingangstyp:
Spannung
Verbindungstyp:
Mit Anschlusslitzen
Reset-Typ:
Manuell
Anzahl der Stellen:
5
Montagetyp:
Tafelmontage
Zählrichtung:
Aufwärts
Ziffernhöhe:
4 mm
Zählfrequenz max.:
10Hz
Serie:
W15.51
Weitere Suchbegriffe: 3481250, Automation, Prozessautomation, Zähler, Kübler, 1150510013550, Automation & Control Gear, Process Control, Counters
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 29,31*
€ 39,03*
1 Tag
32
Frei Haus
ab € 30,04*
€ 39,22*
1 Tag
16
Frei Haus
ab € 32,15*
€ 42,06*
47 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 31,14*
€ 42,94*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 36,39*
€ 48,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,55*
€ 57,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,40*
€ 55,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,03*
€ 52,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,14*
€ 48,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,99*
€ 47,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,39*
€ 43,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
7295117
ab € 81,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.