Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Temperaturregler - Herst.Art-Nr.: 95B11PB000


Menge:  Stück  
Produktinformationen von RS_Components
Produktbild
Artikel-Nr.:  108EL-348-8891
Hersteller:  CAL Controls
Herst.-Nr.:  95B11PB000
EAN:  k.A.
Temperaturregler, PID, Autotune, 2-fach Anzeige, CAL9500, mA, Eingang, Relais, Ausgang // Serie=PID, Eingangstyp=Strom, Versorgungsspannung=100 bis 240Vac, Temperaturbereich=0 bis 50°C, Ausgangstyp=Strom, 2 Relais, Größe=1/16 DIN // Series 9500P Programmable Profiling Temperature and Process Controller / Temperature Controllers Series 3300 and 9300 / PID heat ? cool strategy / dAC function to minimise overshoot / 5 alarm configurations, full scale high/low, deviation high/low band / One ramp and one soak segment / Two-wire input terminal / Stock no / 511-8897 / has 12/24Vdc/ac supply input / 1/16 DIN types have 51 x 51mm front panels (45 x 45mm panel cutout), and 1/32 DIN types have 51 x 28.5mm front panels (45 x 22.2mm panel cutout) / UL
... > Temperaturregler > CAL, Serie 3300, 9300, 9400, 9500 und 9500P > Series 9500P Programmable Profiling Temperature an
Weitere Suchbegriffe: Temperaturregler, CAL Serie 3300 9300 9400 9500 und 9500P, Series 9500P Programmable Profiling Temperature an, 3488891, Temperaturüberwachungsgerät, Temperaturüberwachung, Motorschutz, Temperaturwächter, Thermistormaschinenschutzgerät
Angebote (1)
Versand
Netto
RS_Components
2 Tage
Frei Haus
€ 269,32*
Preise von RS_Components
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 269,32*
€ 320,49
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von RS_Components
Versand von RS_Components
Lieferzeit:2 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 133,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von RS_Components
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG