Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Betriebsstundenzähler - Herst.Art-Nr.: H7ET-NV1-BH


Menge:  Stück  
Produktinformationen von RS_Components
Produktbild
Artikel-Nr.:  108EL-348-2095
Hersteller:  Omron
Herst.-Nr.:  H7ET-NV1-BH
EAN:  k.A.
Zähler, Betriebsstundenzähler, Selbstspeisung, 45x22mm, 7-stellig // Serie=H7ET, Rückstellend.=Ja, Dezimalstellenanzahl=7, Größe=DIN 48 x 48, Anschlusstyp=Schraubklemme, Funktionen=Std. // H7ET-N / Tico 731 - LCD/LED, 24×48mm, / 12 bis 24V DC
... > Elektronische Betriebsstundenzähler > Frontplattenmontage 48 x 24 > H7Et-N
Weitere Suchbegriffe: Elektronische Betriebsstundenzähler, Frontplattenmontage 48 x 24, H7ET-N, 3482095, Selbstspeisung, 45x22mm, Anzeigezähler, Betriebsstundenzähler Zeitzähler (Reiheneinbauger
Angebote (1)
Versand
Netto
RS_Components
€ 6,95*
€ 61,50*
Preise von RS_Components
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,50*
€ 73,19
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von RS_Components
Versand von RS_Components
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 133,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von RS_Components
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG