Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

OMF125 Sicherung SMD 0.063A F - Herst.-Teile-Nr.: 3404.0003.11


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-344-5119
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     3404.0003.11
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD-Sicherung
smd-sicherung flink
Geeignet für alle SMD-Lötverfahren Sicherungshalter Typ OHM63 (Best.-Nr. 167-5194) muss separat bestellt werden Thermoplastgehäuse gemäß UL94V-0, verzinnte Messingklemmen

Strom=0.063A
Betriebsspannung=125Vac/dc
Charakteristik=F
Abschaltkapazität bei Max Volt R=100 @ 125Vac/dc A
Minimale Betriebstemperatur=-55°C
Maximale Betriebstemperatur=+125°C
Länge=7.4mm
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: 3404000311, 3445119, Nicht rückstellende Sicherungen SMD, Schurter, Sicherungen Automaten & Schutzschalter, Sicherungen Leiterplattenmontage
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,25*
ab € 0,60*
€ 0,80*
Lager 108
k.A.
10
€ 6,95*
ab € 0,53*
€ 1,00*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,87*
€ 1,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,74*
€ 0,88
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 10,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Produktbild
Schurter
0031.7701.11
ab € 0,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG