Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Längentastschalter "My-Com" - Herst.Art-Nr.: MY COM H 75/80


Menge:  Stück  
Produktinformationen von RS_Components
Produktbild
Artikel-Nr.:  108EL-341-430
Hersteller:  Baumer
Herst.-Nr.:  MY COM H 75/80
EAN:  k.A.
Sensor, Längentastschalter, Steuerschalter, My-Com, TypH, 15V, Öffner // Gehäusewerkstoff=Messing, vernickelt, Ausgangstyp=Öffner, Schutzart=IP67, Montage=Oberfläche, Betriebstemperaturbereich=-20 bis +75°C, Frequenzverhalten=10Hz, Gewinde=M8, Versorgungsspannung=24Vac, Schaltstrom=50mA // My-Com - Präzisionsschalter / Precision Position Switches / High precision measuring and control switches which can be used in a mass production environment as a control gauge to measure length, diameter or centralisation. They may also be used to detect small expansions due to temperature and pressure changes. / Nickel plated brass housing / Activating force 75g / Repeatability ±0.001mm / Hysteresis ±0.002mm / Mechanical life 10 / 6 / operations / Switching frequency 10Hz / Ruby or sapphire switches / Temperature range -20 to +75°C
... > Präzisions-Positionsschalter > Präzisionspositionsschalter > My-Com - Präzisionsschalter
Weitere Suchbegriffe: Präzisions-Positionsschalter, Präzisionspositionsschalter, My-Com - Präzisionsschalter, 341430, Sensor, My-Com, Näherungsschalter (nicht klassifiziert)
Angebote (1)
Versand
Netto
RS_Components
€ 6,95*
€ 114,00*
Preise von RS_Components
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 114,00*
€ 135,66
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von RS_Components
Versand von RS_Components
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 133,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von RS_Components
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG