Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

SKF Gewindespindel, Wellen-Ø 8mm x 1050mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-341-1762
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     VH 8X2,5 R 1000 G9 PACKED
EAN/GTIN:
     5060641265898
Suchbegriffe:
Gewindespindel
Spindelwelle
gewindespindel
Hebelbetätigung = 2.5mm
Schaftdurchmesser = 8mm
Schaftlänge = 1050mm

Miniatur-Kugelgewindespindel, Typ SH/SD. Kleine Kugelschraube, einfacher Einbau Drehender Kugelmechanismus Gewinde für Kugelmutter Ende der Führungsschraubenwelle unbearbeitet
Weitere Suchbegriffe: 3411762, Pneumatik, Hydraulik und Antriebselemente, Antriebselemente - Lineartechnik Wellen, Schienen, Kugelgewindetriebe-Schrauben und Schäfte, SKF, VH8X2,5R1000G9PACKED
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 113,33*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 123,90*
€ 147,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 113,33*
€ 134,86
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SKF
SD 8x2,5 R
ab € 76,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.