Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

SKF Edelstahl Vollwelle, Ø 8mm x 400mm, 52 → 56HRC, Toleranz h6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-341-1560
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     LJMR8X400ESSC2
EAN/GTIN:
     5059041921787
Suchbegriffe:
Führungswellen
Präzisionsstahlwelle
Silberstahl
Silberstahl Stäbe
Typ = Geschlossene Buchsenwelle
Schaftdurchmesser = 8mm
Länge = 400mm
Material = Edelstahl
Härte = 52 → 56HRC
Toleranz = h6

LJMR Edelstahlwelle. Hergestellt aus Stahl X90CrMoV18 (Materialnr. 1.4112) Oberflächenhärte ca. 56 bis 58 HRC Toleranz h6
Weitere Suchbegriffe: Vollwelle, Wellen, Wellenführung, präzisionsstahlwelle skf, präzisionsstahlwelle, 3411560, Pneumatik, Hydraulik und Antriebselemente, Antriebselemente - Lineartechnik Wellen, Schienen, Lineare Wellen und Schienen, SKF, LJMR8X400ESSC2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 33,78*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,95*
€ 47,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,24*
€ 41,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,78*
€ 40,20
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Paulstra
722455
ab € 9,97*
Zubehör
RS Pro
8X16X7 NBR
ab € 8,22*
Zubehör
Paulstra
772023
ab € 8,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.