Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

SKF Linearkugellager, Innen-Ø 6mm / Außen-Ø 12mm Länge 22mm, 335N


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-341-1497
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     LBBR 6 A
EAN/GTIN:
     5060641265584
Suchbegriffe:
Führungslager
Linear-Kugellager
Linearkugellager
Linearlager
Linearkugellager Typ = Geschlossen
Dichtungen = Ohne Dichtungen
Innendurchmesser = 6mm
Außendurchmesser = 12mm
Länge = 22mm
Dynamische Traglast = 335N
Statische Traglast = 270N

LBBR Kugelbuchsen ohne Dichtungen - geschlossen. Entspricht Serie 1 von ISO10285 Das nicht abgedichtete Lager ist mit einer berührungslosen Abschirmung versehen, um groben Schmutz abzuhalten.
Weitere Suchbegriffe: Präzisionsgehäuse, Schlittengehäuse, linearlager skf, führungslager, linearkugellager 6mm, 3411497, Pneumatik, Hydraulik und Antriebselemente, Antriebselemente - Lineartechnik Lager und Lagerge, SKF, LBBR6A
Angebote (4)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 3,95*
ab € 8,69*
€ 10,21*
Lager 108
€ 6,95*
ab € 11,04*
€ 11,86*
€ 4,50*
ab € 10,75*
€ 12,25*
13 Tage
k.A.
€ 5,00*
ab € 11,73*
€ 13,33*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,86*
€ 14,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,04*
€ 13,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.