Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JG Speedfit Rohrklemme Rohr ø POM 15mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-3406811
Hersteller:
     John Guest
Herst.-Nr.:
     PC15E
EAN/GTIN:
     5059045899136
Suchbegriffe:
Klemmschellen
Quickschellen
Rohrklemme
john guest rohrklemme
Rohrdurchmesser = 15mm
Material = POM
Farbe = Schwarz

Rohrschellen und Distanzstücke. Das Rohr sollte bei 800 mm (Minimum) abgestützt werden, um zu verhindern, dass übermäßige Last auf das Fitting ausgeübt wird
Weitere Informationen:
Rohrdurchmesser:
15mm
Material:
POM
Farbe:
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: klemmschellen, 3406811, Befestigungsmaterial, Klammern und Federn, Rohrklemmen, JG Speedfit, PC15E, Fasteners & Fixings, Clips & Springs, Pipe Clips
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,53*
  
Preis gilt ab 20 Pakete
1 Paket enthält 20 Stück (ab € 0,5265* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 12,76*
€ 15,18
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 12,49*
€ 14,86
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 11,51*
€ 13,70
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 10,84*
€ 12,90
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 10,53*
€ 12,53
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
4593972
ab € 42,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.