Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Ionisiergerät Zero Stat Gun - Herst.Art-Nr.: 3407511


Menge:  Stück  
Produktinformationen von RS_Components
Produktbild
Artikel-Nr.:  108EL-340-7511
Hersteller:  RS Components
Herst.-Nr.:  3407511
EAN:  k.A.
Antistatik, Ionisierung, Ionisiergerät, Zero Stat Gun // Produktkategorie=Antistatikpistole, Produktbeschreibung=Antistatikpistole // Zero Stat Gun / Statikprüfer für Arbeitspersonal / EN100 015//1 IEC61340-5-1 / Ideal zur Prüfung der statischen Aufladung von Personen / Auch zur Prüfung der einwandfreien Funktion von Handgelenkbändern und Spiralkabeln geeignet / Hervorragend für Schulungszwecke / Optionaler Wandhalter / LED-Anzeige mit Skalenbereich von 0V-19,999V (positiv und negativ) / Lieferinhalt: Komplett mit Transporttasche, Bedienungsanleitung und Erdungskabel
... > ESD Prüfgeräte > ESD-Statikmesser > Zero Stat Gun
Weitere Suchbegriffe: Spannungsmesser, Spanungsmessgerät, ESD Prüfgeräte, ESD-Statikmesser, Zero Stat Gun, 3407511, Antistatik, Anti-Statik, ESD, EPA, Elektrostatik, 61340-5-1
Angebote (1)
Versand
Netto
RS_Components
€ 6,95*
€ 99,50*
Preise von RS_Components
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 99,50*
€ 118,41
pro Stück
ab 6 Stück
€ 95,81*
€ 114,01
pro Stück
ab 11 Stück
€ 92,35*
€ 109,90
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von RS_Components
Versand von RS_Components
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 133,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von RS_Components
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG